曜日別特売

オフィスユニット

オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)

オフィスに落ち着きを与えるブラックの収納家具が登場。ブラックのフリーアドレスデスクやYDHデスク(ブラックエディション)と合わせてしっとりとしたオフィス空間をご提供します。

ブラックグリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全10種類を絞り込む
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57322749XW-11K-K棚板2枚付オープン型29900×450×1050上・下置両用
54,200
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322758XW-11H-K棚板2枚付両開型47900×450×1050上・下置両用
73,900
53,980
59,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322767XW-11TS-K棚板2枚付スチール3枚引戸型38900×450×1050上・下置両用
106,600
76,980
84,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322776XW-311D-K仕切板6枚付引出し型(3段)60900×450×1050下置専用
139,400
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322785XW-21K-K棚板5枚付オープン型53900×450×2100下置専用
102,300
72,980
80,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322801XW-21H-K棚板5枚付両開型65900×450×2100下置専用
126,200
89,980
98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322810XW-21L-Kパイプ付棚板1枚・棚板1枚・鏡・タオル掛付ワードローブ型54900×450×2100下置専用
122,900
88,980
97,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322837XW-11PML-K棚板4枚付メールロッカー型(2列2段)44900×450×1050下置専用
139,800
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322846XW-11PL-K棚板4枚付ロッカー型(2列2段)44900×450×1050下置専用
124,200
89,980
98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322871XW-21LK-Kパイプ付棚板1枚・棚板1枚ワードローブ型(オープンタイプ)49900×450×2100下置専用
97,600
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする