LION (ライオン事務器)
オフィスユニット
庫内容量を広く割り当てた縦型収納タイプ。従来の縦積み式による最下段の使いづらさを改善し、誰でも平等に使用できます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1050
設置形態
下置専用
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321936
SV-112VLK-W
棚板4枚付・鍵付
ロッカー型(2人用)・内筒交換錠
36.6
405×365×990
¥
102,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321945
SV-112VLD-W
棚板4枚付・鍵付
ロッカー型(2人用)・ダイヤル錠
36.7
405×365×990
¥
110,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321961
SV-113VLK-W
棚板6枚付・鍵付
ロッカー型(3人用)・内筒交換錠
42.5
255×365×990
¥
120,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321970
SV-113VLD-W
棚板6枚付・鍵付
ロッカー型(3人用)・ダイヤル錠
42.7
255×365×990
¥
131,100
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。