LION (ライオン事務器)
オフィスユニット
オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。
仕様
メールトレー2枚付・名刺差し(タック式)2個付
付属品
カギ付
種別
メールロッカー型(2列1段)
材質
本体: スチール・粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
17.5
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×400
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
右扉413・左扉422×410×340
設置形態
上置専用
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※メールロッカー用ポケットの取付はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321875
XW-04PML
¥
71,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません