曜日別特売

オフィスユニット

オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)オフィスユニット - LION (ライオン事務器)

市販のOAタップを使用すると、ノートパソコンや携帯電話の充電が可能です。各扉にはダイヤル錠が付いていますので、書類やノートパソコンの保管も安心です。名刺が入る名刺差しを利用すると、ロッカー使用者の識別が可能です。投函口付きのメールロッカー型は個人宛ての郵便、配布資料を受け取るメールトレーとして使えます。ロッカー型は個人ごとのノートPCとボックスファイルなどが収納できます。

ホワイト設置形態下置専用グリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全8種類を絞り込む
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321760XW-11PMLメールロッカー型(2列2段)44900×450×1050右扉413・左扉422×410×481
139,800
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321769XW-11PLロッカー型(2列2段)44900×450×1050右扉413・左扉422×410×481
124,200
89,980
98,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321778XW-12PMLメールロッカー型(2列2段)50900×450×1200右扉413・左扉422×410×556
159,900
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321787XW-12PLロッカー型(2列2段)50900×450×1200右扉413・左扉422×410×556
144,200
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321796XW-186PMLメールロッカー型(2列3段)60900×450×1750右扉413・左扉422×410×542
234,400
179,800
197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321805XW-188PMLメールロッカー型(2列4段)61900×450×1750右扉413・左扉422×410×542
275,600
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321821XW-186PLロッカー型(2列3段)60900×450×1750右扉413・左扉422×410×542
210,900
159,800
175,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321830XW-188PLロッカー型(2列4段)61900×450×1750右扉413・左扉422×410×398
244,300
179,800
197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする