曜日別特売

オフィスユニット

オフィスユニット - LION (ライオン事務器)

スタイリッシュなホワイト色のシステム収納庫です。

材質本体: スチール・粉体塗装(ホワイト)ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全14種類を絞り込む
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57325646XWS-07HDKダイヤル両開型24.5900×400×700上・下置両用
76,500
55,980
61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325655XWS-07HGガラス両開型27.5900×400×700上・下置両用
98,900
71,980
79,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325671XWS-A308トレー型(A4縦深型)36900×400×700上・下置両用
101,600
72,980
80,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325680XWS-A311トレー型(A4縦深型)42.8900×400×900下置専用
116,500
82,980
91,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325689XWS-B311トレー型(B4縦深型)39.4900×400×900下置専用
129,100
92,980
102,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325698XWS-BC317トレー型(B4縦コンビ型)45.8900×400×900下置専用
162,900
129,800
142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325707XWS-11HDKダイヤル両開型32.5900×400×1050上・下置両用
84,600
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325716XWS-11Rケンドン引出し型49.5900×400×1050下置専用
148,900
99,980
109,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325725XWS-18HDKダイヤル両開型52.5900×400×1750下置専用
120,500
86,980
95,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325741XWS-07HDKダイヤル両開型61.5900×400×2100下置専用
135,400
96,980
106,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325750XWS-07HGオープン型12.5900×400×350上置専用
36,500
26,980
29,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325759XWS-A308オープン型13.5900×400×450上置専用
38,200
27,980
30,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325768XWS-A311両開型40.5600×400×1750下置専用
97,600
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325777XWS-B311両開型47.5600×400×2100下置専用
107,100
77,980
85,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする