曜日別特売

オフィスユニット

オフィスユニット - LION (ライオン事務器)

オフィスの様々なシーンをスマートにトータルコーディネートできるシステム収納庫です。

ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全9種類を絞り込む
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57325829XWS-21HDK窓付両開型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装25900×400×690865×366×643
89,600
64,980
71,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325838XWS-03K窓付引戸型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装26.4900×400×690865×347×643
83,100
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325847XWS-04K窓付3枚引戸型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装27900×400×690865×333×643
98,500
71,980
79,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325856XWS60-18H窓付両開型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装31.8900×400×890865×366×843
96,000
69,980
76,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325865XWS60-21H窓付引戸型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装33.6900×400×890865×397×843
91,600
66,980
73,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325881XWS60-03H窓付3枚引戸型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装34.3900×400×890865×333×843
105,400
75,980
83,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325890XWS-600T両開型本体: スチール・粉体塗装13.6900×400×310865×366×263
55,600
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325899XWS60-B1窓付3枚引戸型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装35.8800×400×1030765×333×983
108,800
78,980
86,878(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325908XWS・90TM・W窓付3枚引戸型窓部:再生アクリル樹脂、本体: スチール・粉体塗装37.5800×450×1030765×383×983
110,600
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする