曜日別特売

パンフレットケース

パンフレットケース - LION (ライオン事務器)

透明引き出しタイプで、中身がよく見えるので、パンフレットの整理収納に最適です。見出し部分は、下段でもラベル表示が見やすいように、斜めに傾斜しています。超深型は、CDなどメディアや消耗品、小物を効率よく収納できます。またA4判ファイルの収納も可能です。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装、引出し:ポリスチレン樹脂製ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全9種類を絞り込む
種別
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57326669A3-1102ET-WA3横1列・深型・10段17.7447×313×69494×350×880
74,800
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326678A3-2202ET-WA3横2列・深型・10段31.5447×313×69988×350×880
135,900
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326687A4-2107ET-WA4横2列・超深型・5段21.1227×310×145554×350×880
85,800
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326705A3-1082ET-WA3横1列・深型・8段15.1447×313×69494×350×700
65,400
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326730B4-1082ET-WB4縦1列・深型・8段13269×365×69315×400×700
52,300
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326757A4-1161ET-WA4縦1列・浅型・16段11233×315×30277×350×700
50,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326766A4-1082ET-WA4縦1列・深型・8段10233×315×69277×350×700
39,600
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326775A4-2321ET-WA4縦2列・浅型・16段21233×315×30554×350×700
78,500
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326791A4-2305ET-WA4縦2列・コンビ型・浅型10段/深型5段22.1浅型:233×315×30/深型:233×315×69554×350×880
81,200
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする