曜日別特売

脇机

脇机 - LION (ライオン事務器)脇机 - LION (ライオン事務器)脇机 - LION (ライオン事務器)

引出しはラッチ仕様になっており、地震等の際に、引出しが飛び出して通路を塞いでしまうなどの危険性を軽減します。

材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付グリーン購入法適合引出しラッチ機能付・オールロック錠(施解錠表示・内筒交換仕様)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57323519LDV-M048E-D-WW32.9天板:ホワイト/本体:ホワイト袖机400×800×720
75,700
54,980
60,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323528LDV-M048E-E-WW33.9天板:ホワイト/本体:ホワイト袖机400×800×720
73,500
51,980
57,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323537LDV-M048E-D-MW32.9天板:木目/本体:ホワイト袖机400×800×720
75,700
54,980
60,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323546LDV-M048E-E-MW33.9天板:木目/本体:ホワイト袖机400×800×720
73,500
51,980
57,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323650LDV-M047E-E-WW29.5天板:ホワイト/本体:ホワイト脇机400×700×720
69,500
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323659LDV-M047E-E-MW29.5天板:木目/本体:ホワイト脇机400×700×720
69,500
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323668LDV-M046E-E-WW28.5天板:ホワイト/本体:ホワイト脇机400×600×720
68,500
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323677LDV-M046E-E-MW28.5天板:木目/本体:ホワイト脇机400×600×720
68,500
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする