LION (ライオン事務器)
デリカウォール
洗練されたオフィス空間を演出するウォールナット。より高級感と落ちつきを感じる空間づくりを可能にします。
仕様
180度開口扉
付属品
棚板3枚付、カギ付
種別
両開きロッカー型
材質
本体:スチール・粉体塗装
質量(kg)
60.1
色
ウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×2060
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
865×416×2013
設置形態
下置専用
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※棚板枚数は、ハンガーパイプ付の棚板1枚を含む枚数です。
※ハンガー(HG-8、HG-9)は、別売です。
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324745
V945-21UHL
¥
211,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,600
/
税込
¥
11,660
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません