LION (ライオン事務器)
デリカウォール
応接室や役員室といったフォーマルな空間にマッチする、シックな雰囲気をかもしだすサテンブラック。既存のホワイトのオフィスと組み合わせて、新たにシャープな空間構築も可能にします。
色
サテンブラック
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324587
V945-10BH
棚板2枚付、カギ付
両開型
本体: スチール・粉体塗装
34.4
900×450×1030
¥
85,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324605
V945-10BTS
棚板2枚付、カギ付
3枚引戸型
本体: スチール・粉体塗装
37.1
900×450×1030
¥
114,600
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324797
V945-114BSLD
名刺差し4個、棚板4枚付
メールロッカー型
本体:スチール・粉体塗装
42.2
900×450×1030
¥
189,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325086
V940-10BH
棚板2枚付、カギ付
両開型
本体:スチール・粉体塗装
32.8
900×400×1030
¥
84,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325095
V940-10BTS
棚板2枚付、カギ付
3枚引戸型
本体:スチール・粉体塗装
35.5
900×400×1030
¥
111,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325129
V945-10BHG
棚板2枚付、カギ付
窓付両開型
窓部:再生アクリル樹脂、本体:スチール・粉体塗装
35.3
900×450×1030
¥
120,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。