LION (ライオン事務器)
デリカウォール
コンパクトさが魅力の奥行310mm。背面合わせのセンター収納でも奥行620mm。部門の間仕切りとして兼用できるとともに、天板上でのインフォーマルなコミュニケーションも省スペースで実現できます。
色
ホワイト
設置形態
上置専用
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※必ず転倒防止対策をした状態で使用してください。また、単体では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57323851
V930-10H
両開型
本体:スチール・粉体塗装
29
900×310×1030
865×276×983
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323878
V930-10HG
窓付両開型
本体:スチール・粉体塗装、窓部:再生アクリル樹脂
31.5
900×310×1030
865×276×983
¥
100,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323921
V930-10S
スチール引戸型
本体:スチール・粉体塗装
30.6
900×310×1030
865×257×983
¥
67,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323939
V930-10SG
窓付引戸型
本体:スチール・粉体塗装、窓部:再生アクリル樹脂
33.1
900×310×1030
865×257×983
¥
91,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324018
V930-04H
奥行310タイプ両開型
本体:スチール・粉体塗装
14
900×310×400
865×276×353
¥
55,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324027
V930-05H
奥行310タイプ両開型
本体:スチール・粉体塗装
16.4
900×310×500
865×276×453
¥
60,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324036
V930-04K
奥行310タイプオープン型
本体:スチール・粉体塗装
11.4
900×310×400
865×309×353
¥
42,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324045
V930-05K
奥行310タイプオープン型
本体:スチール・粉体塗装
14.7
900×310×500
865×309×453
¥
44,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。