LION (ライオン事務器)
デリカウォール
オフィスに落ち着きを与えるブラックの収納家具が登場。ブラックのフリーアドレスデスクやYDHデスク(ブラックエディション)と合わせてしっとりとしたオフィス空間をご提供します。
材質
本体: スチール・粉体塗装
色
ブラック
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全6種類を絞り込む
付属品
選択してください
仕切板6枚付
棚板2枚付
棚板2枚付、カギ付
棚板5枚付
棚板5枚付、カギ付
質量(kg)
選択してください
26.3
32.3
35.3
49.3
56.3
61.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1050
900×400×2100
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57325917
V940-07HG
棚板2枚付
オープン型
26.3
900×400×1050
上・下置両用
¥
50,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325926
V940-07SG
棚板2枚付、カギ付
両開型
32.3
900×400×1050
上・下置両用
¥
72,400
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325935
V940-07TG
棚板2枚付、カギ付
スチール3枚引戸型
35.3
900×400×1050
上・下置両用
¥
103,300
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325951
V940-09HG
仕切板6枚付
引出し型(3段)
56.3
900×400×1050
下置専用
¥
136,200
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325960
V940-09SG
棚板5枚付
オープン型
49.3
900×400×2100
下置専用
¥
97,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325969
V940-09TG
棚板5枚付、カギ付
両開型
61.3
900×400×2100
下置専用
¥
121,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。