曜日別特売

デリカウォール

デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)デリカウォール - LION (ライオン事務器)

応接室や役員室といったフォーマルな空間にマッチする、シックな雰囲気をかもしだすサテンブラック。既存のホワイトのオフィスと組み合わせて、新たにシャープな空間構築も可能にします。

サテンブラックグリーン購入法適合内容量1台
注意
※下置使用の場合はベース(別売)をご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57324596V945-11BH両開型本体: スチール・粉体塗装34.4900×450×1030下置専用
85,400
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324621V945-11BTS3枚引戸型本体: スチール・粉体塗装37.1900×450×1030下置専用
114,600
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324630V945-10BKオープン型本体: スチール・粉体塗装27.3900×450×1030上・下置両用
64,100
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324639V945-311BD引出し型(3段)本体: スチール・粉体塗装56.6900×450×1030下置専用
145,900
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324675V945-07BTS3枚引戸型本体: スチール・粉体塗装26.8900×450×690上・下置両用
98,700
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324691V945-207BD引出し型(2段)本体: スチール・粉体塗装41.9900×450×690下置専用
115,800
83,980
92,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324700V945-11BPDBトレー型(B4縦深型)本体: スチール・粉体塗装48900×450×1030下置専用
179,900
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324709V945-21BH両開型本体: スチール・粉体塗装64.1900×450×2060下置専用
136,100
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325077V940-10BKオープン型本体:スチール・粉体塗装25.6900×400×1030上・下置両用
60,200
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325111V940-11BH両開型本体:スチール・粉体塗装32.8900×400×1030下置専用
84,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325120V940-11BTS3枚引戸型本体:スチール・粉体塗装35.5900×400×1030下置専用
111,200
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325138V945-11BTHSトラッシュボックス型本体:スチール・粉体塗装37.6900×450×1030下置専用
131,400
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57325165V945-10BMB多目的型本体:スチール・粉体塗装43.7900×450×1030上・下置両用
110,200
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする