曜日別特売

シューズボックス

シューズボックス - LION (ライオン事務器)シューズボックス - LION (ライオン事務器)シューズボックス - LION (ライオン事務器)シューズボックス - LION (ライオン事務器)シューズボックス - LION (ライオン事務器)シューズボックス - LION (ライオン事務器)シューズボックス - LION (ライオン事務器)シューズボックス - LION (ライオン事務器)

オープンタイプのシューズボックスです。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57327028OKB34-123列4段12人用39.2263×360×273900×380×1250
122,700
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327037OKB35-153列5段15人用48.8263×360×284900×380×1600
146,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327046OKB44-164列4段16人用50.8263×360×2731200×380×1250
156,600
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327055OKB45-204列5段20人用63.4263×360×2841200×380×1600
183,700
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327071OKBL33-093列3段9人用35263×360×373900×380×1250
106,200
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327080OKBL34-123列4段12人用44.7263×360×361900×380×1600
138,500
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327089OKBL43-124列3段12人用45.5263×360×3731200×380×1250
129,400
93,980
103,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327098OKBL44-164列4段16人用57.8263×360×3611200×380×1600
144,400
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327107OKBN30-123列2人用21864×360×250900×380×880
69,500
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57327116OKBN30-153列15人用251164×360×2501200×380×880
76,300
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする