窓付シューズボックス

窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)窓付シューズボックス - LION (ライオン事務器)

利用状況がすぐわかる窓付のシューズボックスです。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、扉部:透明アクリル窓付ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全21種類を絞り込む
種別
21種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328105WKB33-09K3列3段9人用38.1259×338×240900×380×880内筒交換錠
162,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328121WKB34-12K3列4段12人用35.1259×338×174900×380×880内筒交換錠
181,500
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328130WKB43-12K4列3段12人用49.8259×338×2401200×380×880内筒交換錠
203,800
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328139WKB36-18HK3列6段18人用75.9259×338×259900×380×1790内筒交換錠
309,400
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328148WKB38-24HK3列8段24人用68.8259×338×188900×380×1790内筒交換錠
310,000
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328157WKB46-24HK4列6段24人用97.7259×338×2591200×380×1790内筒交換錠
390,300
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328166WKB33-09D3列3段9人用38.5259×338×240900×380×880ダイヤル錠
235,600
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328175WKB34-12D3列4段12人用35.7259×338×174900×380×880ダイヤル錠
279,300
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328191WKB43-12D4列3段12人用50.4259×338×2401200×380×880ダイヤル錠
301,600
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328200WKB36-18HD3列6段18人用76.8259×338×259900×380×1790ダイヤル錠
493,100
359,800
395,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328209WKB38-24HD3列8段24人用70259×338×188900×380×1790ダイヤル錠
505,600
369,800
406,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328218WKB46-24HD4列6段24人用98.9259×338×2591200×380×1790ダイヤル錠
585,900
429,800
472,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328227WKB33-09T3列3段9人用37.4259×338×240900×380×880鍵なし取っ手
147,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328236WKB34-12T3列4段12人用34.2259×338×174900×380×880鍵なし取っ手
161,900
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328245WKB43-12T4列3段12人用48.9259×338×2401200×380×880鍵なし取っ手
184,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328261WKB36-18HT3列6段18人用74.5259×338×259900×380×1790鍵なし取っ手
258,600
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328270WKB38-24HT3列8段24人用67259×338×188900×380×1790鍵なし取っ手
271,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328279WKB46-24HT4列6段24人用95.9259×338×2591200×380×1790鍵なし取っ手
351,200
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328331WKB64-24K6列4段24人用62.4259×338×1741800×380×880内筒交換錠
297,700
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328340WKB64-24D6列4段24人用63.5259×338×1741800×380×880ダイヤル錠
444,200
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328349WKB64-24T6列4段24人用60.5259×338×1741800×380×880鍵なし取っ手
268,300
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする