曜日別特売

窓付多目的ロッカー

窓付多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)窓付多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)窓付多目的ロッカー - LION (ライオン事務器)

施錠可能なメールロッカーは情報漏えいなどを未然に防ぎます。部署向けのメールから個人用のメールまで収納目的に合わせてサイズが選べます。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)、扉部:透明アクリル窓付ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328507WTB34-12K3列4段12人用34.6259×338×174900×380×880内筒交換錠
187,700
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328516WTB64-24K6列4段24人用61.8259×338×1741800×380×880内筒交換錠
348,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328525WTB38-24HK3列8段24人用68.4259×338×188900×380×1790内筒交換錠
343,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328541WTB34-12D3列4段12人用35.2259×338×174900×380×880ダイヤル錠
256,800
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328550WTB64-24D6列4段24人用62.9259×338×1741800×380×880ダイヤル錠
486,800
359,800
395,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328559WTB38-24HD3列8段24人用69.6259×338×188900×380×1790ダイヤル錠
481,500
359,800
395,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328568WTB34-12P3列4段12人用34.9259×338×174900×380×880プッシュ錠
294,300
219,800
241,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328577WTB64-24P6列4段24人用62.5259×338×1741800×380×880プッシュ錠
561,400
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328586WTB38-24HP3列8段24人用69.2259×338×188900×380×1790プッシュ錠
556,300
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする