曜日別特売

【滅菌】ピンセット(PS)

【滅菌】ピンセット(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ピンセット(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】ピンセット(PS) - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

・ディスポーザブル品です。
・クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
・γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル
・γ線照射証明書/材料証明書が付きます
・ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他全長(mm)115幅(mm)100質量(g)3内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573210788630A-115S115
オープン
52,980
58,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする