曜日別特売

机上棚

机上棚 - LION (ライオン事務器)机上棚 - LION (ライオン事務器)

デスクを効率よく使用できる収納力の高い机上棚です。ワークスタイルに合わせ、デスクを機能的に使用できます。

付属品可動棚1枚、棚受け4個、デスク固定金具付材質スチール・粉体塗装(ホワイト)ホワイト最大積載荷重(kg)20内容量1台
注意
※棚板を2枚使用する場合は追加棚板をお買い求めください。
※机上棚を取り付けた場合、ジョイントテーブル・サイドパネルの取り付けはできません。またデスクマットは切り欠くなど加工が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57323756LDV-DT18L-W12.21796×295×3801742×240
64,300
46,980
51,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323765LDV-DT16L-W10.81596×295×3801542×240
61,400
44,980
49,478(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323781LDV-DT11L-W91096×295×3801042×240
55,100
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323790LDV-DT18H-W19.81796×295×7801742×240
79,400
57,980
63,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323799LDV-DT16H-W18.31596×295×7801542×240
76,500
55,980
61,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323808LDV-DT11H-W14.91096×295×7801042×240
69,100
49,980
54,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする