曜日別特売

エンドキャビネット

エンドキャビネット - LION (ライオン事務器)

機能的なコードホールと配線ボックスで配線処理をサポートします。また、足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。

材質天板:スチール・メラミン化粧板・前後面ポストフォーム加工・側面ABS樹脂エッジ・29mm厚・コードホール付(2ヵ所)、本体:スチール・粉体塗装(ホワイト)・アジャスター付、棚板:スチール・粉体塗装(ホワイト)質量(kg)52.2タイプエンドキャビネット取付高(mm)幕板:床上140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1600×700×720グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57323318LDV-M167K-WW天板:ホワイト/本体:ホワイト
158,500
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57323327LDV-M167K-MW天板:木目/本体:ホワイト
158,500
119,800
131,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする