曜日別特売

足元棚

足元棚 - LION (ライオン事務器)

A4ファイルなどを足元に収納できる後付けタイプの足元棚です。

仕様棚板1枚・20mm厚・18mmピッチ可動材質スチール・メラミン焼付塗装(ブラック)ブラック最大積載荷重(kg)30(均等荷重)棚板有効寸法(mm)奥行:200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321988YDH-FT167D-K幅1600用両袖机用
14,600
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57321997YDH-FT147D-K幅1400用両袖机用
14,100
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322006YDH-FT167S-K幅1600用片袖机用
15,900
11,980
13,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322015YDH-FT147S-K幅1400用片袖机用
15,200
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322031YDH-FT127S-K幅1200用片袖机用
14,600
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322040YDH-FT117S-K幅1100用片袖机用
14,200
9,998
10,998(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322049YDH-FT107S-K幅1000用片袖机用
13,700
9,898
10,888(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322058YDH-FT167F-K幅1600用平机用
18,900
13,980
15,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322067YDH-FT147F-K幅1400用平机用
16,100
11,980
13,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322076YDH-FT127F-K幅1200用平机用
15,400
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322085YDH-FT117F-K幅1100用平机用
15,200
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57322101YDH-FT107F-K幅1000用平机用
15,000
10,980
12,078(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする