曜日別特売

ファイリングキャビネット

ファイリングキャビネット - LION (ライオン事務器)ファイリングキャビネット - LION (ライオン事務器)ファイリングキャビネット - LION (ライオン事務器)ファイリングキャビネット - LION (ライオン事務器)ファイリングキャビネット - LION (ライオン事務器)

1箇所のロックで、すべての引出しが施錠できるオールロック機構付です。便利な上、機密保持にも役立ちます。また、地震の際などに引出しの飛び出しを防ぐラッチ機構が付いています。軽く引き出せる、ダブルサスペンション機構です。

仕様オールロック錠(子カギ2本付)材質本体:スチール・粉体塗装ホワイトグリーン購入法適合内容量1台
注意
※ハンガーフレーム、ハンガーフォルダーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
質量(kg)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57326511A3RC-2W仕切板4枚A3サイズ/レントゲンフィルムサイズ・2段44460×561×392530×620×915
125,400
95,980
105,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326520A3RC-3W仕切板6枚A3サイズ/レントゲンフィルムサイズ・3段62460×561×392530×620×1335
183,900
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326529A4-276W仕切板4枚A4サイズ・JIS規格デスクサイド用・2段28319×561×274387×620×700
52,800
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326538A4-277W仕切板4枚A4サイズ・JIS規格デスクサイド用・2段29319×561×274387×700×700
61,900
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326556B4-2W仕切板4枚B4サイズ・2段31387×561×299455×620×740
59,200
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326565B4-3W仕切板6枚B4サイズ・3段44387×561×299455×620×1065
86,800
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57326581B4-4W仕切板8枚B4サイズ・4段56387×561×299455×620×1400
101,000
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする