デスクトップパネル

デスクトップパネル - LION (ライオン事務器)

YDHシリーズに使用できるデスクトップパネルです。

材質クロスタイプ:布張り(再生PET)、フレーム:アルミ・アルマイト(シルバー)付属品取付金具付種別コーナーデスク用(クロスタイプ)厚さ(mm)30高さ(mm)350内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57324210YHP-V1612CR3-L-B350ライトブルーYDH-M1612CR長辺用
49,000
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324219YHP-V1612CR3-S-B350ライトブルーYDH-M1612CR短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324228YHP-V1612CL3-L-B350ライトブルーYDH-M1612CL長辺用
49,000
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324237YHP-V1612CL3-S-B350ライトブルーYDH-M1612CL短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324246YHP-V1612CR3-L-GY350スプラウトYDH-M1612CR長辺用
49,000
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324255YHP-V1612CR3-S-GY350スプラウトYDH-M1612CR短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324271YHP-V1612CL3-L-GY350スプラウトYDH-M1612CL長辺用
49,000
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324280YHP-V1612CL3-S-GY350スプラウトYDH-M1612CL短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324490YHP-V1612CR3-L-H350グレーYDH-M1612CR長辺用
49,000
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324499YHP-V1612CR3-S-H350グレーYDH-M1612CR短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324508YHP-V1612CL3-L-H350グレーYDH-M1612CL長辺用
49,000
35,980
39,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57324517YHP-V1612CL3-S-H350グレーYDH-M1612CL短辺用
43,300
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする