曜日別特売

小物ロッカー

小物ロッカー - LION (ライオン事務器)小物ロッカー - LION (ライオン事務器)小物ロッカー - LION (ライオン事務器)小物ロッカー - LION (ライオン事務器)

持ち込み禁止物の収納や小物の収納など、目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。

材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)ホワイト内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×260×130グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57328665KM20-20HD2列10段20人用33400×300×1700ダイヤル錠
400,100
289,800
318,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328681KM30-30HD3列10段30人用48.2600×300×1700ダイヤル錠
558,700
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328690KM40-40HD4列10段40人用62.4800×300×1700ダイヤル錠
774,800
559,800
615,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328726KM20-20HP2列10段20人用32.6400×300×1700プッシュ錠
462,400
329,800
362,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328735KM30-30HP3列10段30人用47.7600×300×1700プッシュ錠
651,900
479,800
527,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57328751KM40-40HP4列10段40人用61.7800×300×1700プッシュ錠
899,400
649,800
714,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする