曜日別特売

ドリップケトル 温度調整&タイマー機能付

ドリップケトル 温度調整&タイマー機能付 - OXO(オクソ)

お好みの温度を簡単に設定でき、注ぎやすさにこだわったドリップケトル
コーヒーはもちろん、飲み物の種類によって好まれる温度はそれぞれです。40~100℃まで1℃単位でお好みの温度設定ができ、設定温度に到達した後は、自動で30分の保温モードに切り替わります。ハンドドリップコーヒーの抽出に便利なカウントアップタイマーもついています。シンプルなインターフェイスと、見やすいLEDディスプレイで操作性も高く、つや消しステンレスの洗練されたデザインは、ご自宅でのコーヒータイムを素敵に演出してくれます。
重心のバランスが取れた形状と、柔らかく握りやすいハンドルで手に負担がかかりにくい設計です。湯量や注ぐ位置、スピードのコントロールがしやすい先細りの注ぎ口とグースネックの形状で、おいしい1杯のお手伝いをします。
熱くなりにくいハンドルとフタのノブで、安心してお使いいただけます。

質量(kg)1.1容量(L)1寸法(縦×横×高さ)(mm)230×287×207内容量1台
注意
※本製品はご家庭でのご使用に限ります。業務用でのご使用は保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573213768717100
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする