電気ケトル Cafe Kettle(カフェケトル)

電気ケトル Cafe Kettle(カフェケトル) - Russell Hobbs

長い間、ほとんど変わらないデザインで今も愛されているクラシックでお洒落な電気ケトル。そこには変える必要のない完成された美しさと機能性があります。
高い保温性と安全設計、そして使いやすさが、いつもの暮らしをおいしく温めてくれます。
カップ1杯分なら約60秒で沸騰
自然保温力が高く電気代もお得
うっかりさんに嬉しい空焚き防止機能とオートオフ機能
お湯を捨て易く、中まで洗いやすい
『グッドデザイン・ロングライフデザイン賞』を受賞。

材質ステンレス・ポリプロピレン質量(g)730(ケトル本体)消費電力(W)1250電源AC100V (50Hz/60Hz)コード長さ(m)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ケトル本体】25.5×13×22最大容量(L)1沸騰時間目安約5分(水温・室温24°の場合)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573213857410JP
オープン
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする