曜日別特売

CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー

CAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー - マクロスCAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー - マクロスCAFERAVEL オールインワンコーヒーメーカー - マクロス

挽く、ドリップ、飲むをこれ一つで
豆の挽き方をダイヤルで簡単に調節可能
アウトドアやオフィス等、いつでもどこでも挽きたてのコーヒーを楽しめます
新たに3色のカラーバリエーションで登場

仕様内蔵充電池:リチウムイオン電池 7.4V 800mAh×2本材質ステンレス ABS PP セラミック質量(g)約605電源充電式(USB 5V 1A)寸法(Φ×高さH)(mm)約8×23.5カップ容量(mL)満タン:約260 ドリップ時:約180使用時間コーヒー豆15~18gで1回使用あたり約2~4分充電時間約2.5~3時間充電耐熱温度(℃)110(ABS)個装質量(g):約720バッテリー容量(mAh)800 x2本稼働時間(分)(満充電)で約30分稼働内容量1台
注意
※時間は使用環境や使用期間、豆の種類によって異なりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321261MEK-107OGオリーブグリーン
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57321270MEK-107OMオーカーマスタード
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
57321279MEK-107FBフォーンベージュ
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする