曜日別特売

コーヒーメーカー

コーヒーメーカー - プラスマイナスゼロ

飲みたいときに、飲みたい分だけコーヒーをいれることができる、小さなコーヒーメーカーです。
少し小さめなマグカップが2つ並んだ姿は、大切な人と2人でコーヒーを飲む、素敵な時間を予感させます。
手軽だけど、とてもおいしい。忙しい朝でも、休日のひとときでも、2人が語り合う幸せなコーヒータイムになります。

仕様最大使用水量(mL):300付属品計量スプーン(1)/マグカップ(2)/取扱説明書【保証書付】(1)材質本体:ポリプロピレン樹脂、ステンレススチール/パーマネントフィルター:ナイロン、ポリプロピレン樹脂/マグカップ:白磁質量(kg)約1.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)425コード長さ(m)約1.4最大外形寸法(mm)約H220.0×W169.0×D158.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321297XKC-V110Rレッド
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
57321288XKC-V110Bブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする