曜日別特売

コーヒーメーカー ツイスト

コーヒーメーカー ツイスト - メリタジャパン

独自の撹拌技術で、安定したおいしさが愉しめる
5杯用のコンパクトなコーヒーメーカー
保温プレート付だから、いつでも温かいコーヒーが愉しめます
抽出したコーヒーを撹拌するアロマツイスター技術を搭載

仕様ポット:ガラス、使用フィルターペーパー:メリタ フィルターペーパー1×2、保温機能:加熱式保温機能、水槽タンク:着脱不可付属品メジャースプーンジェットブラック容量(mL)700電源(V)AC100消費電力(W)600本体質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×195×265内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321306SCG58K-3-B
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする