電動コーヒーミル

電動コーヒーミル - カリタ

喫茶店、コーヒー専門店などで支持される高性能ミル。

仕様化粧箱サイズ(mm):530×375×220型式ハイカットミル質量(kg)11(商品質量:12.7)電源100V/400W(50/60Hz)能力500g/分(中挽)容量(g)ホッパー 1,000 粉受 800定格電流(A)8/7(50/60Hz)本体サイズ(mm)275×325×520定格時間10分カッターグラインドタイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321236ハイカットミル
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする