オーブントースター

オーブントースター - 東芝

マイコンタイプのプレミアムモデル
黒鉛素材ハイスペックヒーター
東芝独自黒鉛素材のハイスペックヒーターを上下に配置
気密性の高い扉
直感的に操作できるピクトデザイン。
4つの自動メニュー

仕様
トースト枚数(枚):2、パンくずトレイ:●、上ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、下ヒーター:黒鉛素材ハイスペックヒーター1本、受皿:●、受皿外形寸法[内寸](mm):幅239×奥行149×高さ11
[幅230×奥行140]、庫内有効寸法(mm):幅260×奥行220×高さ94、着脱式焼あみ:●、自動メニュー:4種類、パン最大寸法:115mm×130mm×厚さ30mm(4枚切り相当)
質量(kg)約3.4ミルキーホワイト消費電力(W)1400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×227温度調節180・210・250℃(3段階調節)タイマー30分(報知音付き)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57321340HTR-W7(W)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする