曜日別特売

回診車カート 2段 間口450mm 高さ825mm Φ75

回診車カート 2段 間口450mm 高さ825mm Φ75 - サカエ

ステンレス製の使い勝手の良い回診車

仕様コボレ止め:有(上段三方・下段なし)材質SUS304質量(kg)8取手:シルバー高さ(mm)825材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)450、引出し内寸:375段数2耐荷重(kg/段)15引出し数1棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)75支柱径(Φmm)25アズワン品番69-7617-94引出し奥行(mm)内寸:255引出し高さ(mm)内寸:95内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331140SKE2110A
39,000
38,998
42,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする