曜日別特売

回診車カート 間口 600mm 埋込取手 イエロー

回診車カート 間口 600mm 埋込取手 イエロー - サカエ回診車カート 間口 600mm 埋込取手 イエロー - サカエ

ステンレス製の使い勝手の良い回診車

材質SUS304高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)600、引出し内寸:238耐荷重(kg/段)15引出し数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)25引出し奥行(mm)内寸:388引出し高さ(mm)内寸:90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331280SKE2121AM15埋込取手:Y(イエロー)239569-7617-84
80,000
79,998
87,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57331350SKE2123AM18埋込取手:R(レッド)323069-7617-90
87,000
86,998
95,698(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする