サカエ
回診車カート 間口 600mm 埋込取手 ブルー
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
材質
SUS304
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
450
間口(mm)
600、引出し内寸:238
耐荷重(kg/段)
15
引出し数
2
キャスター径(Φmm)
100
支柱径(Φmm)
25
引出し奥行(mm)
内寸:388
引出し高さ(mm)
内寸:90
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
段数
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331289
SKE2121AM
15
埋込取手:WB(ブルー)
2
395
69-7617-85
¥
80,000
¥
79,998
¥
87,998
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57331359
SKE2123AM
18
埋込取手:Y(イエロー)
3
230
69-7617-91
¥
87,000
¥
86,998
¥
95,698
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000