サカエ
回診車カート 2段 間口450mm 高さ800mm Φ50
ステンレス製の使い勝手の良い回診車
仕様
コボレ止め:有(上段三方・下段なし)
材質
SUS304
質量(kg)
8
色
取手:シルバー
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
300
間口(mm)
450、引出し内寸:375
段数
2
耐荷重(kg/段)
15
引出し数
1
棚間隔(mm)
420
キャスター径(Φmm)
50
支柱径(Φmm)
25
アズワン品番
69-7617-95
引出し奥行(mm)
内寸:255
引出し高さ(mm)
内寸:95
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331176
SKE2110
¥
48,000
¥
47,998
¥
52,798
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000