曜日別特売

器械台 間口450mm 3段

器械台 間口450mm 3段 - サカエ器械台 間口450mm 3段 - サカエ

様々な使用用途に対応可能

材質SUS304質量(kg)7高さ(mm)800材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)450段数3耐荷重(kg/段)15キャスター径(Φmm)50支柱径(Φmm)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57330991SKE3307S30069-7618-03
22,000
21,998
24,198(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57331070SKE3310S31069-7618-09
29,000
28,998
31,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする