サカエ
器械台 間口750mm 2段
様々な使用用途に対応可能
材質
SUS304
質量(kg)
13
高さ(mm)
800
材質(車輪)
ゴム
奥行(mm)
450
間口(mm)
750
段数
2
耐荷重(kg/段)
15
キャスター径(Φmm)
50
支柱径(Φmm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚間隔(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331009
SKE3302ML
530
69-7618-02
¥
24,000
¥
23,998
¥
26,398
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57331097
SKE3304ML
550
69-7618-08
¥
32,000
¥
31,998
¥
35,198
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000