曜日別特売

優肌絆EasyCutペールオレンジ個包装 12mm×7m

優肌絆EasyCutペールオレンジ個包装 12mm×7m - ニトムズ

優肌絆をリニューアル、環境や肌にやさしい粘着剤を採用しました。
個包装タイプです。
3mmピッチのミシン目加工により、真っ直ぐきれいに切ることができます。
貼り替えによる物理的刺激が少なく、かゆみ・かぶれを抑えます。
剥がすときの痛みを和らげます。
通気性にすぐれています。

材質ポリエステル不織布・アクリル系(基材・粘着剤)サイズ12mm×7mアズワン品番60-1368-13内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332628MM3298
340
338
372(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする