曜日別特売

患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・チェリーピンク

患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・チェリーピンク - ノーリツイス患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・チェリーピンク - ノーリツイス患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・チェリーピンク - ノーリツイス

背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。
円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。
耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。

仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-53座面径(Φmm)380内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332795TD-PB13SL-Z
67,000
66,998
73,698(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする