サンカ
幼児用グリップA
一般の握力計に比べ、握りが細く、握り幅も狭いので、小さな手の幼児も測定が可能です。
仕様
目盛単位:0.5kg
質量(kg)
約0.62
寸法
約154(W)×235(D)×59(H)mm
横幅(mm)
握り:75
測定範囲(kg)
0~30
アズワン品番
69-8551-46
握り幅(mm)
20~50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331377
T.K.K.5825a
¥
119,000
¥
118,998
¥
130,898
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000