ナカキン
電子カルテカート用ハンガーボックス
消毒液や手袋・ティッシュ等をおくことができます。
材質
スチール
質量(kg)
10.8
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ボックス内有効:324×118
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
326×139×130
アズワン品番
69-4694-17
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331535
DCT-HB-W
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000