ナビス(アズワン)
乳幼児身長計 0~90cm ホワイト
ベビー室にあった優しい色調です。
測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。
材質
ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ
寸法(mm)
290×1065×160
質量(kg)
4
色
ホワイト
測定範囲(mm)
0~900
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-8918-03
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332436
BS-W
¥
16,000
¥
15,998
¥
17,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください