乳幼児身長計 0~90cm ブルー

乳幼児身長計 0~90cm ブルー - ナビス(アズワン)

ベビー室にあった優しい色調です。
測定用ボードを動かすことで容易に身長測定ができます。

材質ポリ合板・ソフトエッジ仕上げ寸法(mm)290×1065×160質量(kg)4ブルー測定範囲(mm)0~900最小目盛(mm)1アズワン品番8-8918-02内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332427BS-B
16,000
15,998
17,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする