ナビス(アズワン)
乳幼児身長計 100cm仕様 ブルー
目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。
乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。
材質
ポリ合板ソフトエッジ仕上げ
寸法(mm)
1050×270×140
質量(kg)
4
色
ブルー
測定範囲(mm)
0~1000
最小目盛(mm)
1
アズワン品番
8-815-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57332445
BS-100B
¥
18,000
¥
17,998
¥
19,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください