乳幼児身長計 100cm仕様 ホワイト

乳幼児身長計 100cm仕様 ホワイト - ナビス(アズワン)

目盛り付き測定ボードで容易に測定できます。
乳幼児に優しいソフトエッジ加工です。

材質ポリ合板ソフトエッジ仕上げ寸法(mm)1050×270×140質量(kg)4ホワイト測定範囲(mm)0~1000最小目盛(mm)1アズワン品番8-815-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57332461BS-100W
18,000
17,998
19,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする