曜日別特売

充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ

充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル充電式 両耳 集音器ハッキリさん Ⅶ - サイエルインターナショナル

片耳4gの軽量モデルで耳に入れても重さを感じることなく使用できます。
両耳で使用できる2個セットで、片耳づつの音量調節(スイッチ式5段階)が可能です。
Bluetooth機能を搭載し、お手持ちのスマホ等と繋いで通話や音楽もお楽しみいただけます。
充電式のため電池交換の手間がなく、約2時間の充電で6~8時間の使用が可能(集音器モード)。

セット内容集音器(左耳・右耳)、充電保管ケース、USBケーブル(Type-C)、イヤーピース(大中小)各2、acアダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、シリコン形状カナル型質量(g)【本体】片耳4【充電ケース】32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【充電ケース】67×32×28連続使用時間6~8時間(集音器モード)充電時間2時間周波数範囲300~5000Hz音圧レベル(dB)≦112±3アズワン品番69-8266-97入力ノイズ27db以下Bluetoothversion5.3音響パワーレベル(dB)≦48db音量調節スイッチ式5段階(1段階上がるごとにアラーム音でお知らせ)内容量1組
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57330659SLI-HBS7
7,650
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする