曜日別特売

夜.長時間用 尿パッド ケース 1箱 30枚×8袋入

夜.長時間用 尿パッド ケース 1箱 30枚×8袋入 - 東陽特紙夜.長時間用 尿パッド ケース 1箱 30枚×8袋入 - 東陽特紙

消臭&ドライマットの快適W効果
1枚で朝まで安心
おしりをワイドにつつんで安心吸収
前後2箇所にズレ止めテープ付
男女兼用
幅広安心吸収体:T型の吸収体がからだにフィットして、大量の尿もしっかり吸収。夜間の使用も安心です。
モレ防止立体ギャザー:立体ギャザーが堤防のようになって横モレを防ぎます。
幅広のズレ止めテープ付:前後2箇所にズレ止めテープが付いています。おむつと組み合わせて使用するとき、しっかりと固定できます。
消臭ポリマー配合。
おしっこ約4回分を吸収
はくパンツ・テープ止めタイプ・布製おむつ等と併用
1枚で朝まで安心 ゆとりの介護
非通気性シート
羽子板型
ズレ止めテープ2ヶ所
<使用方法>1.巾広の方のテープをはがし、その面を背中側にしておむつの上に広げます。
2.パッドを引き上げて、股間に密着させた後、前側のズレ止めテープをはがしてください。
3.パッドがズレない様に軽く手で押えながらおむつをあてます。
男性用と女性用は向きを変えて使います。女性用は広い方を背中側に、男性用は広い方をお腹側に。
シートタイプ紙おむつや、布おむつと組み合わせても使用できます。

質量(g)1426吸収量600cc寸法(幅W×長さL)(cm)30×52アズワン品番69-1202-60素材表面材/ポリエステル・ポリエチレン不織布・ポリプロピレン不織布、吸水材/綿状パルプ・吸収紙・高分子吸水材、防水材/ポリエチレンフィルム、止着材/粘着テープ、伸縮材/ポリウレタン、結合材/ホットメルト内容量1箱(8袋×30枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573328471010301
14,480
14,478
15,926(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする