曜日別特売

姿勢サポートブラ ネイビー 3L

姿勢サポートブラ ネイビー 3L - ブライトアイズ姿勢サポートブラ ネイビー 3L - ブライトアイズ

前肩から背面までのパワーネットで丸まりがちな姿勢を美しくサポート!
パワーネットが肩を後ろに引く力と背筋を支える力を安定させます。
素材にこだわり、優しい肌あたりと優れた通気性で通年着用できます。
かぶりタイプのブラジャーです。

ダークブルーサイズ3Lアズワン品番69-3854-60素材モダールペア天竺(レーヨン98%、ポリウレタン2%)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57330598PC-013L
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする