国産 ホホバオイル配合サージカルマスク 小さめサイズ 50枚入×40箱セット

国産 ホホバオイル配合サージカルマスク 小さめサイズ 50枚入×40箱セット - つばさ国産 ホホバオイル配合サージカルマスク 小さめサイズ 50枚入×40箱セット - つばさ国産 ホホバオイル配合サージカルマスク 小さめサイズ 50枚入×40箱セット - つばさ国産 ホホバオイル配合サージカルマスク 小さめサイズ 50枚入×40箱セット - つばさ国産 ホホバオイル配合サージカルマスク 小さめサイズ 50枚入×40箱セット - つばさ

医療用マスク 米国規格ASTM-F2100-19 レベル1適合
日本国内で製造した安定の衛生品質の3層マスク
ホホバオイルに含まれるワックスエステルが、お肌のうるおいと弾力を保ってくれます
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプ
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上
耳に負担をかけない4mm平ゴムを採用
衛生的な使い捨てタイプ ※個包装はしておりません

材質【本体・フィルタ】ポリプロピレン不織布【耳ひも】ポリエステル・ポリウレタン【ノーズピース】ポリエチレン寸法(cm)14.5×9.5アズワン品番69-6011-77内容量1ケース(40箱×50枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
573311671000-0020-00
46,000
45,998
50,598(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする