曜日別特売

骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm

骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm - モリシタ骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm - モリシタ骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm - モリシタ骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm - モリシタ骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm - モリシタ骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm - モリシタ骨盤の事を考えたクッション 低反発 レッド 約35×45× 高さ 7cm - モリシタ

整骨院長に監修していただいたクッションです。
前後を入れ替えて選べる2つの使い方
自然にフィットする座り心地。
座ると自然に骨盤が立つ姿勢に。
(低反発タイプ)柔らかく、ゆっくり沈み込む低反発素材を使用。
洗えるカバー仕様ですので、清潔に使用できます。
中身は洗えません。ご注意ください。

材質【表面】ポリエステル100%【側面】ポリエステル100%【裏面】ポリエステル100%(滑り止め加工)【詰め物】ウレタンフォームアズワン品番69-6419-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57331998-
3,980
3,978
4,376(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする