ウェルケアバンク
四輪歩行補助車 newあゆむくん Lサイズ シルバー L
自立歩行が可能な方の歩行機能を補う歩行車です。
押手の高さを調節できます。
取り付け・取り外しができる前カゴがついています。
疲れたときには座面に座って休むことができます。
材質
フレーム/アルミ
質量(kg)
9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【座面】345×335
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
612×705~914(ハンドル)×665
座面高さ(mm)
525・595(2段階)
内幅(mm)
【グリップ】445
アズワン品番
69-1204-09
収納寸法・奥行(mm)
270
車輪サイズ(inch)
8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331115
V4210
¥
34,500
¥
34,498
非課税商品
¥
34,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000